GN319.1-45-B12-B Kugelknopf zum aufschlagen Elesa


Kugelknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff

Referenzen
ganter:GN 319.1-45-B12-B
rubix:353806
hersteller:319.1-45-B12-B
ean:4045525174900
GN319.1-45-B12-B Kugelknopf zum aufschlagen Elesa
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN319.1-45-B12-B Kugelknopf zum aufschlagen Elesa


Bei Verwendung von Kugelknöpfen GN 319.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden. Sie ist sehr elastisch, so dass selbst bei Schafttoleranz h11 noch ein einwandfreier vibrationsfester Sitz gewährleistet ist.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Gewindedurchmesser45 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage