K0251.067X15 NOVO.GRIP Pilzknopf Gr.2 M6x15


Pilzknöpfe mit Außengewinde

Referenzen
kipp:K0251.067X15
rubix:326969
ean:4059245055456
K0251.067X15 NOVO.GRIP Pilzknopf Gr.2 M6x15
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0251.067X15 NOVO.GRIP Pilzknopf Gr.2 M6x15


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06242-046X10 (Deckelfarbe verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
06242-067X15 Pilzknopf mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode84662098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage