Rillenkugellager mit Deckscheiben
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage