Zapfenlaufrolle
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 99 mm |
Breite | 35 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 99 mm |
Breite | 35 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | ZLE52..-2Z |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std