Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl
Drahtdurchmesser | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Länge | 80 mm |
Drahtdurchmesser | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Länge | 80 mm |
Höhe | 68 mm |
Zolltarifcode | 84879059 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage