Laufrolle
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 34,8 mm |
Breite | 12 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 34,8 mm |
Breite | 12 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | KLRU..-2Z |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std