Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Keilriemen
Kraftband DIN / ISO mit klassischem Keilriemen
7M-545/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
7M-545/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
PolyFlex JB 7M
Referenzen
gates:
7M545/4
rubix:
1597959
ean:
5414465254260
Technische Zusammenfassung
Profil
7M/JB
Innenlänge
535
mm
Anzahl der Rippen
4
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 7M-545/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
Profil
7M/JB
Innenlänge
535
mm
Anzahl der Rippen
4
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
216,05
€
exkl. MwSt.
/
Stück
257,10
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (213)
PDF erzeugen