Twin Power Doppelzahnriemen HTD
Profil | 5M HTD |
---|---|
Wirklänge | 1200 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Profil | 5M HTD |
---|---|
Wirklänge | 1200 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Zahnteilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 240 |
Höhe | 2,1 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage