K0566.07504055 Gummipuffer Metall Typ A


Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ A

Referenzen
kipp:K0566.07504055
rubix:335558
ean:4059245177059
K0566.07504055 Gummipuffer Metall Typ A
Technische Zusammenfassung
Durchmesser75 mm
Höhe40 mm
TypTyp A
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0566.07504055 Gummipuffer Metall Typ A


Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0566.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ A

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser75 mm
Höhe40 mm
TypTyp A
MaterialStahl
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 exkl. MwSt.
/ Stück
6,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage