GN000.8-60-36-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa


Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog

Referenzen
ganter:GN 000.8-60-36-L
rubix:349534
hersteller:000.8-60-36-L
ean:4045525001770
GN000.8-60-36-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa
Technische Zusammenfassung
Drahtdurchmesser60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN000.8-60-36-L Stellungsanzeiger Pendelsystem Elesa


Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Technische Informationen


Attribute
Drahtdurchmesser60 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode90318080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,75 exkl. MwSt.
/ Stück
52,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage