K0686.08504060 Hutelement Typ H2


Hutelement Typ H2

Referenzen
kipp:K0686.08504060
rubix:940905
ean:4059245184040
K0686.08504060 Hutelement Typ H2
Technische Zusammenfassung
TypHutelement K0686
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0686.08504060 Hutelement Typ H2


Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: 27750-03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.
Hutelement Typ H2

Technische Informationen


Attribute
TypHutelement K0686
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage