BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kettenteilung | 15,875 mm |
---|
Kettenteilung | 15,875 mm |
---|---|
Innere Breite min. | 9,65 mm |
Rollendurchmesser | 10,61 mm |
Laschenhöhe | 14,7 mm |
Laschendicke | 1,5 mm |
Bolzenlänge | 39,4 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage