BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kettenteilung | 25,4 mm |
---|
Kettenteilung | 25,4 mm |
---|---|
Innere Breite min. | 17,02 mm |
Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Laschenhöhe | 21 mm |
Laschendicke | 4 mm |
Bolzenlänge | 38,9 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage