BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Innere Breite min. | 11,68 mm |
Rollendurchmesser | 12,07 mm |
Laschenhöhe | 16,1 mm |
Laschendicke | 1,8 mm |
Bolzenlänge | 24,8 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage