Produktdetails : VS1X1/2X5/16 C GEKR/DO-GL TSU Vs1X1/2X5/16 C Gekr/Do-Gl Tsu
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
Innere Breite min.
7,75 mm
Rollendurchmesser
8,51 mm
Laschenhöhe
11,8 mm
Laschendicke
1,6 mm
Bolzenlänge
18,6 mm
Kettenbolzen-Durchmesser
4,45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95€exkl. MwSt.
/ Stück
7,08€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage