optibelt ZR XL
Profil | XL |
---|---|
Wirklänge | 14,2 '' |
Riemenbreite | 9,525 mm |
Profil | XL |
---|---|
Wirklänge | 14,2 '' |
Riemenbreite | 9,525 mm |
Zahnteilung | 5,08 mm |
Anzahl Zähne | 71 |
Höhe | 2,3 mm |
Wirklänge (mm) | 360,68 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage