Kolbendichtung (K POR Z 30)
Außendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Innendurchmesser | 3,1 mm |
Höhe | 2,2 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Innendurchmesser | 3,1 mm |
Höhe | 2,2 mm |
Werkstoff | PTFE |
Ausführung | PTFE-Dichtung mit O-Ring Vorspannelement (POR 30), geeignet für 2-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage