Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8,9 mm |
Höhe | 2,2 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8,9 mm |
Höhe | 2,2 mm |
Werkstoff | PTFE |
Ausführung | PTFE-Dichtung mit O-Ring Vorspannelement (POR 31), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage