Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 25,4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68,262 mm |
Breite | 22,225 mm |
Innendurchmesser | 25,4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68,262 mm |
Breite | 22,225 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage