Stehlagereinheit RHP
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Länge | 149 mm |
Breite | 51,6 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Länge | 149 mm |
Breite | 51,6 mm |
Gesamtbreite Lager | 51,6 mm |
Serie | UCT2 |
Außendurchmesser | 83 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage