Produktdetails : 1101-234001 Doppelbördel-Satz mm im Stahlblechkasten
Für metrische Rohre mit Ø 4,75 - 10 mm geeignet. Komplett in Stahlblechkassette No. 234901, für Bremsleitungen, Kühlmittelleitungen, Hydraulik- und Pneumatikrohre mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm, Körper aus Temperguss GTW 40, blau einbrennlackiert, Spannbacken aus Stahl, phosphatiert. Auch lieferbar als Satz für metrische und zöllige Rohre (Nr. 234 013) bzw. ausschließlich für zöllige Rohre (Nr. 234 002)., Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm, Körper aus Temperguss GTW 40, Blau lackiert, Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre
Technische Informationen
Attribute
Gewicht
3000 g
Max. Durchmesser
10 mm
Minidurchmesser
4,75 mm
Zolltarifcode
82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,05€exkl. MwSt.
/ Stück
652,18€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage