Rillenkugellager
Innendurchmesser | 105 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 18 mm |
Innendurchmesser | 105 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 18 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 160 |
Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage