Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Innendurchmesser | 191 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 329 mm |
Breite | 46 mm |
Innendurchmesser | 191 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 329 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | XU |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84834090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage