Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 56 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP-XL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 111000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 44500 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std