Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 34,1 mm |
Befestigungsabstand | 76 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 34,1 mm |
Befestigungsabstand | 76 mm |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 95 mm |
Serie | RRY..-VA |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13400 N |
Außendurchmesser | 95 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std