Nadel-Axialkugellager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NKX..-Z-XL |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 90000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47500 N |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 113000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 41500 N |
Dichtung | Eine Deckscheibe aus Metall |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std