DIN471 A 11X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Welle

Referenzen
seeger orbis:A11K500-BLS
rubix:21
DIN471 A 11X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 11X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Die Ringe der Ausführung A mit der DIN 471/472 für Wellen und Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemete. Diese Produktgruppe im Sortiment von Seeger gehört zur günstigsten Lösung in Bezug auf Dicke und radialer Breite. Sie überträgt große Axialkräfte vom andrückenden Teil der Maschine auf die entsprechende Nutwand. Selbst bei sehr hohen Drehzahlen können diese besonders vielseitig einsetzbaren Wellenringe in Betrieb genommen werden.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Innendurchmesser10,2 mm
Stärke1 mm
Zolltarifcode73182100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage