K0269.2081X20 Klemmhebel Gr.2 M8x20


Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

Referenzen
kipp:K0269.2081X20
rubix:137896
ean:4059245105229
K0269.2081X20 Klemmhebel Gr.2 M8x20
Technische Zusammenfassung
Modell0269.2081X20
Länge20 mm
FarbeSchwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0269.2081X20 Klemmhebel Gr.2 M8x20


Der Novo·Grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
06610-2081X20 Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Modell0269.2081X20
Länge20 mm
FarbeSchwarz
Größe2
Zolltarifcode84662098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std