K0383.10616 Kugeldruckschraube Form A


Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel

Referenzen
kipp:K0383.10616
rubix:90746
ean:4059245135448
K0383.10616 Kugeldruckschraube Form A
Technische Zusammenfassung
WerkstoffStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0383.10616 Kugeldruckschraube Form A


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07110-10810Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
07110-10616 Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffStahl
Zolltarifcode73181900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage