Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge
Tragfähigkeit | 320 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 53 mm |
Reifen:
Tragfähigkeit | 320 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 53 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | dickwandiges Stahlblech |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Gummi |
Temperaturbereich | -20 +70 °C |
Gesamthöhe | 170 mm |
Lochabstand | 105 x 75–80 mm |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
Shorehärte A | 65 Shore |
Plattenbreite | 110 mm |
Plattenlänge | 140 mm |
Zolltarifcode | 87169090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage