Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Tragfähigkeit | 350 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 35 mm |
Gehäuse: Serie LE
Rad: Serie PO
Tragfähigkeit | 350 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 35 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | robuster Grauguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Metall |
Temperaturbereich | -25 +120 °C |
Lagertyp | Gleitlager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage