Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper
Tragfähigkeit | 400 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 150 mm |
Radbreite | 50 mm |
Laufbelag:
Tragfähigkeit | 400 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 150 mm |
Radbreite | 50 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | hochwertiges Polyamid 6 |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Kunststoff |
Temperaturbereich | -20 +80 °C |
Gesamthöhe | 197 mm |
Lochabstand | 105 x 75–80 mm |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | natur-weiß |
Plattenbreite | 110 mm |
Plattenlänge | 140 mm |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage