Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
Tragfähigkeit | 300 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Laufbelag:
Tragfähigkeit | 300 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | hochwertiges Polyamid 6 |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Polyurethan |
Temperaturbereich | -25 +70 °C |
Lagertyp | Rollenlager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | dunkelgrau |
Shorehärte A | 94 Shore |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage