Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus Stahl
Tragfähigkeit | 100 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 38 mm |
Gehäuse: Serie L
Rad: Serie V
Tragfähigkeit | 100 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 125 mm |
Radbreite | 38 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | Stahlblech |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Gummi |
Temperaturbereich | -25 +70 °C |
Lagertyp | Rollenlager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
Shorehärte A | 80 Shore |
Zolltarifcode | 87169090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std