Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge
Tragfähigkeit | 200 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 75 mm |
Radbreite | 32 mm |
Reifen:
Tragfähigkeit | 200 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 75 mm |
Radbreite | 32 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | hochwertiges Polyamid 6 |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Kunststoff |
Temperaturbereich | -25 +70 °C |
Gesamthöhe | 100 mm |
Lochabstand | 80 x 60 mm |
Lagertyp | Gleitlager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | natur-weiß |
Plattenbreite | 85 mm |
Plattenlänge | 100 mm |
Zolltarifcode | 87169090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage