Gabelhubwagen-Rolle aus Polyamid
Tragfähigkeit | 200 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 80 mm |
Radbreite | 25 mm |
Gabelhubwagen-Rolle:
Tragfähigkeit | 200 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 80 mm |
Radbreite | 25 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | robuster Grauguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Metall |
Temperaturbereich | -100 +600 °C |
Gesamthöhe | 102 mm |
Lochabstand | 80 x 60 mm |
Lagertyp | Gleitlager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
Plattenbreite | 85 mm |
Plattenlänge | 100 mm |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage