Trennscheibe 125 Extra
Durchmesser | 115 mm |
---|---|
Stärke | 6 mm |
Ausführung: Korund (A 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für die universelle Bearbeitung.
Durchmesser | 115 mm |
---|---|
Stärke | 6 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Zolltarifcode | 68042218 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std