ABUS GRANIT UEBERFALLE 130/180C

Rubix-Brammer Artikelnummer 1654309
Hersteller ABUS
Hersteller-Teilenummer 130/180C
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
    • Schlagzäher Temperguss gegen jede Art von körperlichen Angriffen

    • Gehärtete Öse für Vorhangschlösser mit einem Bügel von bis zu 11 mm Ø

    • Ideal in Verbindung mit ABUS Vorhangschloss 37//55: CEN Klasse 5

    • Mit Ankerplatte und Zubehör
  • Intrastat code
    83024110
    Print order code
    C2391603
    Brand item id
    079986
    ABUS
    10
    Breite
    78 MM
    Farbe
    Schwarz
    Größe
    180 mm
    Heftklammer Durchmesser
    13.3 MM
    Länge
    180 MM
    Nettogewicht
    1.637 KG