Kegelrollenlager Innenring Timken
Innendurchmesser | 27,988 mm |
---|---|
Breite | 20,5 mm |
Innendurchmesser | 27,988 mm |
---|---|
Breite | 20,5 mm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 70200 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 63800 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage