NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Innendurchmesser | 81 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 3,5 mm |
Innendurchmesser | 81 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 3,5 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage