NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 39,5 mm |
Breite | 2 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 39,5 mm |
Breite | 2 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage