NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49 mm |
Breite | 25 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage