04965-00179-00 Tesafix - 25mm x 50m - transparent


tesafix® 4965 Original

Referenzen
tesa:04965-00179-00
rubix:1141786
ean:4005800198861
04965-00179-00 Tesafix - 25mm x 50m - transparent
Technische Zusammenfassung
Breite25 mm
Länge50 m
Stärke0,205 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04965-00179-00 Tesafix - 25mm x 50m - transparent


tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Tesafix - 25mm x 50m - transparent

Stärken

"Zuverlässige Haftung auch auf schwer zu klebenden Oberflächen - Eignung für kritische Anforderungen wie starke Beanspruchung und hohe Temperaturen - Sofortige Verwendbarkeit direkt nach der Montage"

Anwendungen

Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie. Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen. Leistenverklebung in der Möbelindustrie. Verschließen von Isolierrohrschalen. Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung. Ausrüstung von Bleiprofilen. Cabrioverdeckverklebung. Endlosverklebung von Alu-Blechen.

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge50 m
Stärke0,205 mm
WerkstoffPET/Acryl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,43 exkl. MwSt.
/ Stück
43,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std