Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebebänder und Schutzfolien
Klebebänder
Abklebebänder
Abklebeband
04322-00017-00 Tesakrepp - 50mm x 50m - chamois
04322-00017-00 Tesakrepp - 50mm x 50m - chamois
Papierabdeckklebeband extrem dehnbar 4322
Referenzen
tesa:
04322-00017-00
rubix:
1058459
ean:
4005800002052
Technische Zusammenfassung
Breite
50
mm
Länge
50
m
Farbe
Andere
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 04322-00017-00 Tesakrepp - 50mm x 50m - chamois
Tesakrepp - 50mm x 50m - chamois
Technische Informationen
Attribute
Breite
50
mm
Länge
50
m
Farbe
Andere
Stärke
0,38
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
22,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
26,87
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (7)
PDF erzeugen