EA 3430 24ML 142517 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff (1:1)


Epoxidklebstoff 3430

Referenzen
loctite:EA 3430 DC 24ML EN/DE
rubix:66948
hersteller:142517
ean:5010266296845
EA 3430 24ML 142517 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff (1:1)
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen24 ml
FarbeFarblos
Max. Temperatur105 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EA 3430 24ML 142517 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff (1:1)


Loctite EA 3430 ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien und ist wasserbeständig. Dieser Klebstoff ist ein Universalklebstoff, der sehr gut für viele Heimwerker-Arbeiten geeignet ist. Die Klebung ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen eingesetzt. Aufgrund seiner mittleren Viskosität und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist es einfach zu verarbeiten., Einfach und schnell bei Raumtemperatur zu verarbeiten, Hochtransparente Klebungen, Wasserbeständig, Universalklebstoff - eignet sich für Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, Farbe: hochtransparent, Verarbeitungszeit: 7 Min., Handfestigkeit: 15 Min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +100 C, Zugfestigkeit N/mm: 22 N/mm2, Schälfestigkeit N/mm: 3 N/mm, Mischverhältnis (Volumen): 01:01, Gebindegrößen: 24ml,50ml, 200ml, 400ml
LOCTITE EA 3430 ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien und ist wasserbeständig. Dieser Klebstoff ist ein Universalklebstoff, der sehr gut für viele Heimwerker-Arbeiten geeignet ist. Die Klebung ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen eingesetzt. Aufgrund seiner mittleren Viskosität und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist es einfach zu verarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen24 ml
FarbeFarblos
Max. Temperatur105 °C
Min. Temperatur-55 °C
Zolltarifcode35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std