Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebstoff
Klebstoff und Dichtstoffe zur Befestigung und Abdichtung
Klebstoff
Acrylatklebstoff
672 50ML Fügeprodukt
672 50ML Fügeprodukt
Fügeprodukt
Referenzen
loctite:
672 50ML
rubix:
96828
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen
50
ml
Farbe
Gelb
Max. Temperatur
28
°C
Alle Merkmale ansehen
Sicherheits-datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 672 50ML Fügeprodukt
Typ 672. 50ml Loctite Fügeprodukt
Technische Informationen
Attribute
Fassungsvermögen
50
ml
Farbe
Gelb
Max. Temperatur
28
°C
Min. Temperatur
8
°C
Zolltarifcode
35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
75,75
€
exkl. MwSt.
/
Stück
90,14
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen