Einkomponenten- Klebe- und Dichtungsmasse
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Max. Temperatur | 180 °C |
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Max. Temperatur | 180 °C |
Trocknungszeit | 21 min |
Min. Temperatur | -50 °C |
Zolltarifcode | 35069190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage