Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
101390 Schlauchanschluss f G1/4i für Schlauch aØ 8mm Alu/Kunstst.
101390 Schlauchanschluss f G1/4i für Schlauch aØ 8mm Alu/Kunstst.
SCHLAUCHANSCHLUSS
Referenzen
perma:
101390
rubix:
88602
ean:
4061201007775
Technische Zusammenfassung
Typ
Schlauchanschluss
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 101390 Schlauchanschluss f G1/4i für Schlauch aØ 8mm Alu/Kunstst.
PERMA Schlauchanschluss f. perma G1/4i f. Schlauch aØ 8 mm Alu/Kunststoff
Perma Schlauchanschluss mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
Typ
Schlauchanschluss
Werkstoff
Alu / Kunststoff
Zolltarifcode
74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2,57
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3,06
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen