RB 81 15X2 30M Butyl, 1-K Dichtstoff profiliert


Butyl, 1-K Dichtstoff profiliert

Referenzen
teroson:RB 81 15X2 30M
rubix:1350374
RB 81 15X2 30M Butyl, 1-K Dichtstoff profiliert
Technische Zusammenfassung
Breite15 mm
Länge30 m
Stärke0,002 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB 81 15X2 30M Butyl, 1-K Dichtstoff profiliert


TEROSON RB 81 ist ein sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Dieses Produkt der neusten Generation erzielt höhere Leistungen sowohl als Dichtband, das bei Raumtemperatur aufgebracht wird, wie auch als pumpbares Produkt, wenn es auf Temperaturen zwischen +80 und +160 °C erwärmt wird. Beide Versionen sind für viele Materialien geeignet. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 und +80 °C.

Technische Informationen


Attribute
Breite15 mm
Länge30 m
Stärke0,002 mm
FarbeSchwarz
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-40 °C
Zolltarifcode35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,91 exkl. MwSt.
/ Stück
64,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std