optibelt KB RED POWER 3 3-3V
Profil | 3V |
---|---|
Außenlänge | 75 '' |
Anzahl der Rippen | 3 |
Profil | 3V |
---|---|
Außenlänge | 75 '' |
Anzahl der Rippen | 3 |
Innenlänge | 1863 mm |
Höhe | 9,9 mm |
Obere Breite | 30,9 mm |
Zolltarifcode | 40103300 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage